Solberg Slcrt125 | Susturucu 1 1/4 Mnpt Çıkışı 55 Maks Cfm | 3tky9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG SLCRT125 Susturucu 1 1/4 Mnpt Çıkış 55 Max Cfm | AD2QLX 3TKY9

SOLBERG SLCRT125 Susturucu 1 1/4 Mnpt Çıkışı 55 Maks Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2QLX Modeli: SLCRT125Çapraz Referans: 3TKY9
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
€140.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Giriş / Boşaltma Susturucuları
DizaynSusturucu Tüp
Çap2 1 / 2 "
filtre MedyaSes Emici
Yükseklik14.5 "
Gövde MalzemesiKarbon çelik
Giriş / Çıkış1-1 / 4 (M) NPT
uzunluk14.5 "
Maks. akışCfm 55
Nipel Uzunluğu (In.)2
Gürültü Azaltma Derecesi NRR30 dB'ye kadar
Çıkış1 1/4 (M) NPT
Sıcaklık. menzil-15 ila 212 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)46.36
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikuzunlukMaks. akışÇıkışÜcret
SOLBERG SLCR400 Susturucu 4 Fnpt Çıkış 575 Max Cfm | AD2QLT 3TKY5 SLCR40010 "23.88 "23.875 "CFM 5754 (F) NPT€570.20
SOLBERG SLCRT050 Susturucu 1/2 Mnpt Çıkış 25 Max Cfm | AD2QLU 3TKY6 SLCRT0502 1 / 2 "14.5 "14.5 "Cfm 251/2 (M) NPT€132.08
SOLBERG SLCRT075 Susturucu 3/4 Mnpt Çıkış 35 Max Cfm | AD2QLV 3TKY7 SLCRT0752 1 / 2 "14.5 "14.5 "Cfm 353/4 (M) NPT€135.29
SOLBERG SLCRT100 Susturucu 1 Mnpt Çıkış 42 Maks Cfm | AD2QLW 3TKY8 SLCRT1002 1 / 2 "14.5 "14.5 "Cfm 421 (M) NPT€135.29
SOLBERG SLCRT150 Susturucu 1 1/2 Mnpt Çıkış 155 Max Cfm | AD2QLY 3TKZ1 SLCRT1503 1 / 8 "14 "14 "CFM 1551 1/2 (M) NPT€158.64
SOLBERG SLCRT200 Susturucu 2 Mnpt Çıkışı 270 Max Cfm | AD2QLZ 3TKZ2 SLCRT2003 5 / 8 "18.5 "18.5 "Cfm 2702 (M) NPT€181.40
SOLBERG SLCRT250 Susturucu 2 1/2 Mnpt Çıkış 385 Max Cfm | AD2QMA 3TKZ3 SLCRT2504 5 / 8 "23 11 / 16 "23 11 / 16 "CFM 3852 1/2 (M) NPT€320.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG SLCRT125 Susturucu 1 1/4 Mnpt Çıkışı 55 Maks Cfm
€140.61 / Adet