Solberg Slcrt250 | Susturucu 2 1/2 Mnpt Çıkışı 385 Maks Cfm | 3tkz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG SLCRT250 Susturucu 2 1/2 Mnpt Çıkış 385 Max Cfm | AD2QMA 3TKZ3

SOLBERG SLCRT250 Susturucu 2 1/2 Mnpt Çıkışı 385 Maks Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2QMA Modeli: SLCRT250Çapraz Referans: 3TKZ3
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
€320.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Giriş / Boşaltma Susturucuları
DizaynSusturucu Tüp
Çap4 5 / 8 "
filtre MedyaSes Emici
Yükseklik23 11 / 16 "
Gövde MalzemesiKarbon çelik
Giriş / Çıkış2-1 / 2 (M) NPT
uzunluk23 11 / 16 "
Maks. akışCFM 385
Nipel Uzunluğu (In.)2-5 / 8
Gürültü Azaltma Derecesi NRR30 dB'ye kadar
Çıkış2 1/2 (M) NPT
Sıcaklık. menzil-15 ila 212 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.52
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)68.58
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikuzunlukMaks. akışÇıkışÜcret
SOLBERG SLCR400 Susturucu 4 Fnpt Çıkış 575 Max Cfm | AD2QLT 3TKY5 SLCR40010 "23.88 "23.875 "CFM 5754 (F) NPT€570.20
SOLBERG SLCRT050 Susturucu 1/2 Mnpt Çıkış 25 Max Cfm | AD2QLU 3TKY6 SLCRT0502 1 / 2 "14.5 "14.5 "Cfm 251/2 (M) NPT€132.08
SOLBERG SLCRT075 Susturucu 3/4 Mnpt Çıkış 35 Max Cfm | AD2QLV 3TKY7 SLCRT0752 1 / 2 "14.5 "14.5 "Cfm 353/4 (M) NPT€135.29
SOLBERG SLCRT100 Susturucu 1 Mnpt Çıkış 42 Maks Cfm | AD2QLW 3TKY8 SLCRT1002 1 / 2 "14.5 "14.5 "Cfm 421 (M) NPT€135.29
SOLBERG SLCRT125 Susturucu 1 1/4 Mnpt Çıkış 55 Max Cfm | AD2QLX 3TKY9 SLCRT1252 1 / 2 "14.5 "14.5 "Cfm 551 1/4 (M) NPT€140.61
SOLBERG SLCRT150 Susturucu 1 1/2 Mnpt Çıkış 155 Max Cfm | AD2QLY 3TKZ1 SLCRT1503 1 / 8 "14 "14 "CFM 1551 1/2 (M) NPT€158.64
SOLBERG SLCRT200 Susturucu 2 Mnpt Çıkışı 270 Max Cfm | AD2QLZ 3TKZ2 SLCRT2003 5 / 8 "18.5 "18.5 "Cfm 2702 (M) NPT€181.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG SLCRT250 Susturucu 2 1/2 Mnpt Çıkışı 385 Maks Cfm
€320.64 / Adet