Soss 220us26d | Menteşe Görünmez Saten Krom 5 1/2 In | 4dnn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOSS 220US26D Menteşe Görünmez Saten Krom 5 1/2 In | AD7DGW 4DNN9

SOSS 220US26D Menteşe Görünmez Saten Krom 5 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7DGW Modeli: 220US26DÇapraz Referans: 4DNN9
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
€123.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Görünmez Menteşe
RenkGümüş
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu5.5 "
Kapı Kanadı Genişliği1.375 "
Kapı Kalınlığı2"
BitişSaten Krom
Çerçeve Kanat Uzunluğu5.5 "
Çerçeve Yaprak Genişliği1.375 "
donanımDahil
Yükseklik5.5 "
Yaprak Başına Delik4
Yaprak Kalınlığı1-15 / 16 "
Yükleme kapasitesiZor görev
MalzemeZamak ve Çelik
MontajTam Gömme
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik3 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikRenkKapı Kanadı UzunluğuYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıYükleme kapasitesigenişlikKapı Kanadı GenişliğiÜcret
SOSS 100US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1 In | AD6TCP 4ACU6 100USD26DPB1"Gümüş1"215 / 32 "Hafif görev1.031 "3 / 8 "€9.69
SOSS 100US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 In | AD6TCQ 4ACU7 100us4pb1"Pirinç1"215 / 32 "Hafif görev1.031 "3 / 8 "€18.09
SOSS 101US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101USD26DPB1 11 / 16 "Gümüş1 11 / 16 "229 / 64 "Hafif görev1 3 / 64 "3 / 8 "€17.80
SOSS 101US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 3/64 In | AD6TCT 4ACU9 101us4pb1 11 / 16 "Pirinç1 11 / 16 "229 / 64 "Hafif görev1 3 / 64 "3 / 8 "€12.94
SOSS 103US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 1/2 In | AD6TCV 4ACV2 103us4pb1.5 "Pirinç1.5 "219 / 32 "Hafif görev1.38 "1 / 2 "€16.04
SOSS 203US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1 3/4 In | AD6TCX 4ACV4 203USD26DPB1.75 "Gümüş1.75 "223 / 32 "Orta görev1 23 / 64 "1 / 2 "€14.41
SOSS 203US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 3/4 inç | AD6TCY 4ACV5 203us4pb1.75 "Pirinç1.75 "223 / 32 "Orta görev1 23 / 64 "1 / 2 "€18.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOSS 220US26D Menteşe Görünmez Saten Krom 5 1/2 İnç
€123.52 / Adet