SOUTHWORTH LS4-36 TNT Stationary Scissor Lift Table, 3000 Lbs. Load Capacity, 45 Inch Max. Lift
Madde: CH6QAE
Model: LS4-36 TNTÇapraz Referans: 437J83
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Control | Push Button |
çerçeve Malzeme | Çelik |
HP | 1 |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 45 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 9" |
Yükleme kapasitesi | 3000 lbs. |
Mekanizma | Hidrolik |
Toplam yükseklik | 45 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 43 5 / 8 " |
Faz | 1 |
Platform Uzunluğu | 48 " |
Platform Stili | Döner tabla |
Platform Genişliği | 24 " |
Saniyeler Hızlandırın | 42 sn. |
Gerilim | 115V AC |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | çerçeve Malzeme | HP | Platform Uzunluğu | Platform Stili | Platform Genişliği | Tarafından desteklenmektedir | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | Çelik ve Alüminyum | - | 23.187 " | Sabit | 22.187 " | Manuel | - | €1,329.48 | ||
ZLS2-35 44 "x 48" | - | Çelik | 1 | 48 " | Sabit | 42 " | Elektrik | 115V | €14,740.52 | ||
ZLS2-35 50 "x 48" | - | Çelik | 1 | 48 " | Sabit | 50 " | Elektrik | 115V | €15,720.55 | ||
ZLS4-35 44 "x 48" | - | Çelik | 1 | 48 " | Sabit | 44 " | Elektrik | 115V | €14,323.30 | ||
ZLS4-35 50 "x 48" | - | Çelik | 1 | 48 " | Sabit | 50 " | Elektrik | 115V | €15,268.71 | ||
LS4-36 24 "x 48" | - | Çelik | 1 | 48 " | Sabit | 24 " | Elektrik | 115V | €8,578.08 | ||
LS4-36 36 "x 48" | - | Çelik | 1 | 48 " | Sabit | 36 " | Elektrik | 115V | €8,631.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00