Speco Tech. Spc15t | Boynuz Hava Koşullarına Dayanıklı 11 X 8 İnç 15w 70/25v | 2kjw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Korna Hava Koşullarına Dayanıklı 11 x 8 İnç 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Boynuz Hava Koşullarına Dayanıklı 11 x 8 İnç 15w 70/25v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HXE Modeli: SPC15TÇapraz Referans: 2KJW4
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
€157.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PA Hava Koşullarına Dayanıklı Hoparlör
Muhafaza RengiGri
Muhafaza MalzemesiAlüminyum
Frekans Tepkisi250Hz - 15,000Hz
Empedans8 Ohm
Maks. Alan sayısı Vat miktarı50
Toplam yükseklik8"
Uzunluk11 "
toplam Genişlik8"
Güç Muslukları @ 75V10W / 5W / 3W / 1W
Duyarlılık120 dB
Trafo Ayarları70 / 25V
Vat (RMS)30
Ağırlık4.4 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)23.11
HS kodu8518210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Güç Bağlantıları @ 25V (15W/10W/3.7W)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza MalzemesiMaks. Alan sayısı Vat miktarıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikTipAğırlıkÜcret
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Korna Hava Koşullarına Dayanıklı 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Alüminyum258"8"8"yuvarlak3 Lbs.€57.71
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Korna Hava Koşullarına Dayanıklı Maks.Güç 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAlüminyum255"8"8"Dikdörtgen2.5 Lbs.€59.08
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Korna Hava Koşullarına Dayanıklı 11 x 8 İnç 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS Plastik308"10.25 "11 "-5.75 Lbs.€143.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Boynuz Hava Koşullarına Dayanıklı 11 x 8 İnç 15w 70/25v
€157.61 / Adet