Speedaire 10d232 | Açılı Taşlama Makinesi 15000 Rpm 4-15/16 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 10D232 Avuç Taşlama Makinesi 15000 Rpm 4-15 / 16 İnç | AA2BZN

SPEEDAIRE 10D232 Taşlama Makinesi 15000 Rpm 4-15/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BZN Modeli: 10D232
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
€290.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Açı Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi1.83
CFM @ Tam Yük3.7
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız15,000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
HP0.2
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk4 15 / 16 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu1 / 4 "-20
boğazmanivela
UPC190735601136
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiUzunlukTekerlek çapıCFM @ Tam YükGörevEgzozÜcret
SPEEDAIRE 21AA83 Havalı Taşlama Makinesi 10k Rpm | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0SanayiArka€532.01
SPEEDAIRE 21AA91 Havalı Taşlama Makinesi 8500 Devir | AB6EEW 21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0StandartÖn€716.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 10D232 Taşlama Makinesi 15000 Rpm 4-15/16 İnç
€290.13 / Adet