Speedaire 21aa83 | Havalı Açılı Taşlama 10k Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA83 Havalı Taşlama Makinesi 10k Rpm | AB6EEM

SPEEDAIRE 21AA83 Havalı Taşlama Makinesi 10k Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EEM Modeli: 21AA83
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
€532.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Açı Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük16.0
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız10,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
HP0.8
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk9.375 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazmanivela
UPC190735605363
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiUzunlukTekerlek çapıCFM @ Tam YükGörevEgzozÜcret
SPEEDAIRE 10D232 Avuç Taşlama Makinesi 15000 Rpm 4-15 / 16 İnç | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7SanayiArka€290.13
SPEEDAIRE 21AA91 Havalı Taşlama Makinesi 8500 Devir | AB6EEW 21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0StandartÖn€716.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA83 Havalı Taşlama Makinesi 10k Rpm
€532.01 / Adet