Speedaire 21aa91 | Havalı Açılı Taşlama 8500 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA91 Havalı Taşlama Makinesi 8500 Devir | AB6EEW

SPEEDAIRE 21AA91 Havalı Taşlama Makinesi 8500 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EEW Modeli: 21AA91
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
€716.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Açı Öğütücü
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi6
CFM @ Tam Yük25.0
GörevStandart
EgzozÖn
Serbest hız8500 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
HP1
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk13.75 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
UPC190735605448
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.28
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiUzunlukTekerlek çapıCFM @ Tam YükGörevEgzozÜcret
SPEEDAIRE 10D232 Avuç Taşlama Makinesi 15000 Rpm 4-15 / 16 İnç | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7SanayiArka€290.13
SPEEDAIRE 21AA83 Havalı Taşlama Makinesi 10k Rpm | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0SanayiArka€532.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA91 Havalı Taşlama Makinesi 8500 Rpm
€716.76 / Adet