Speedaire 13x518 | Sıfır Kayıplı Tahliye Pilotu Kumandalı 1/2 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 13X518 Sıfır Kayıp Tahliye Pilot Kumandalı 1/2 İnç Npt | AA6GWC

SPEEDAIRE 13X518 Sıfır Kayıp Tahliye Pilotu Uyarılı 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GWC Model: 13X518
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
€872.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıfır Kayıp Drenaj
Amper AC0.15
gövde MalzemesiAlüminyum
Kase Kapasitesi250mL
derinlik6.125 "
Drenaj Hızı1.08 galon / dk @ 100 psi
ÇevirmeIP65
Yükseklik7"
Hz50/60
Giriş / Çıkış1/2 / 1/2 "NPT
Maks. Basınç230 psi
Min. basınç11.5 psi
Giriş Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık36 ila 180 Derece F
Çalışma ŞekliPilot Kumandalı
Faz1
Pilot Basıncı11.5 - 230 psi
UPC190735601525
Gerilim90 - 260V
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiIE

Ürün Detayı:

  • Kompresör Performansı (530 cfm)
  • Tahliye Çıkış Dia. (1/2 ")
  • Filtre Performansı (5298)
  • Soğutma Kurutucu Performansı (1060)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikDrenaj HızıYükseklikMaks. BasınçGiriş SayısıgenişlikÜcret
SPEEDAIRE 13X517 Sıfır Kayıp Drenaj Pilot Kumandalı 1/2 İnç Npt | AA6GWB 13X5175.75 "1.08 galon / dk @ 100 psi6"230 psi23"€760.91
SPEEDAIRE 13X519 Sıfır Kayıp Drenaj Pilot Kumandalı 1/2 İnç Npt | AA6GWD 13X5196.125 "1.08 galon / dk @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,509.05
SPEEDAIRE 13X520 Sıfır Kayıp Drenaj Pilot Kumandalı 1/2 İnç Npt | AA6GWE 13X5207"1.20 galon / dk @ 100 psi7"230 psi23"€1,157.17
SPEEDAIRE 13X521 Sıfır Kayıp Drenaj Pilot Kumandalı 3 / 4in Npt | AA6GWF 13X5218.5 "1.64 galon / dk @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,422.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 13X518 Sıfır Kayıp Tahliye Pilotu Uyarılı 1/2 İnç Npt
€872.13 / Adet