SPEEDAIRE 1A016 Flanş Bağlantısı 6 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Ön / Arka Flanş Montaj Kiti |
Delik Dia. | 6" |
UPC | 190735603017 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.89 |
Gemi genişliği (cm) | 8.64 |
HS kodu | 8412909025 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|
6X480 | 4" | €41.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00