Speedaire 1ejw7 | Susturucu Susturucu 1/4 İnç Fnpt 5/8 İnç Altıgen | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1EJW7 Susturucu Susturucu 1/4 İnç Fnpt 5/8 İnç Hex | AA9PNQ

SPEEDAIRE 1EJW7 Susturucu Susturucu 1/4 İnç Fnpt 5/8 İnç Altıgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PNQ Modeli: 1EJW7
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
€11.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Susturucu Susturucu
Eleman Malzemesiağ SST
Montaj MalzemesiAlüminyum
işlevGürültüyü Azaltır
Büyü5 / 8 "
uzunluk1.875 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.160
mikron50
NPT Bağlantı Noktası1/4 K
TipPnömatik
UPC190735603758

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı 100 PSI'da SCFM (33)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj MalzemesiBüyüuzunlukMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
SPEEDAIRE 1EJW1 Susturucu Susturucu 1/4 İnç Mnpt 11/16 Hex | AA9PNJ 1EJW1Naylon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120€9.25
SPEEDAIRE 1EJW2 Susturucu Susturucu 3/8 İnç Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNK 1EJW2Naylon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120€13.58
SPEEDAIRE 1EJW3 Susturucu Susturucu 1/2 İnç Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNL 1EJW3Naylon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120€13.82
SPEEDAIRE 1EJW4 Susturucu Susturucu 1/8 İnç Mnpt 5/8 İnç Hex | AA9PNM 1EJW4Alüminyum5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.52
SPEEDAIRE 1EJW6 Susturucu Susturucu 1/4 İnç Mnpt 5/8 İnç Hex | AA9PNP 1EJW6Alüminyum5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.90
SPEEDAIRE 1EJW8 Susturucu Susturucu 3/8 İnç Npt 1 İnç Hex | AA9PNR 1EJW8Alüminyum1"3.25 "300 psi160€20.08
SPEEDAIRE 1EJW9 Susturucu Susturucu 3/8 İnç Fnpt 1 İnç Hex | AA9PNT 1EJW9Alüminyum1"3.25 "300 psi160€20.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1EJW7 Susturucu Susturucu 1/4 İnç Fnpt 5/8 İnç Altıgen
€11.51 / Adet