Speedaire 1vek8 | Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç ID X 30 Feet Poli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1VEK8 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç Id x 30 Feet Poli | AB3UEY

SPEEDAIRE 1VEK8 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç İç Çap x 30 Feet Poli

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UEY Modeli: 1VEK8
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
€91.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarmal Hava Hortumu
Renkşeffaf Mavi
Kapak MalzemesiPoliüretan
Uygun boyutu3 / 8 "
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Hortum uzunluğu30ft.
uzunluk30ft.
Maks. Basınç125 psi
NPT Boyutu3/8 inç
Dış Çap.1 / 2 "
Emniyet faktörü3:1
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Tüp malzemesiPoliüretan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)64.77
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu3917330000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Konektörler (Erkek Sert x Erkek Döner)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.RenkKapak MalzemesiSıcaklık. menzilTüp malzemesiUygun boyutuHortum İç Çapı.Hortum uzunluğuÜcret
SPEEDAIRE 1VEH7 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon | AB3UEC 1Veh75 / 16 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 4 "1 / 4 "12ft.€25.99
SPEEDAIRE 1VEH8 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 25 Feet Naylon | AB3UED 1Veh85 / 16 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.€32.00
SPEEDAIRE 1VEH9 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 50 Ayak Naylon | AB3UEE 1Veh95 / 8 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.€39.22
SPEEDAIRE 1VEJ1 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.€44.59
SPEEDAIRE 1VEJ2 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç Kimlik x 25 Feet Naylon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 123 / 8 "3 / 8 "25ft.€67.27
SPEEDAIRE 1VEJ3 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç Id x 50 Feet Naylon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.€92.33
SPEEDAIRE 1VEJ4 Sarmal Hava Hortumu 1/2 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.€66.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1VEK8 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç İç Çap x 30 Feet Poli
€91.99 / Adet