Speedaire 21aa62 | Hava Cırcır Anahtarı 1/4 İnç Tahrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA62 Havalı Cırcır Anahtarı 1/4 İnç Sürücü | AB6EDP

SPEEDAIRE 21AA62 Havalı Cırcırlı Anahtar 1/4 İnç Tahrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EDP Modeli: 21AA62
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
€108.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız200 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum + Kulp
Baş yüksekliği2"
Kafa Genişliği1.437 "
uzunluk7.75 "
Maks. dönme momenti30 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu1 / 4 "
boğazEvet
Tork Aralığı5 ila 30 ft.-lb.
UPC190735605158

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA62 Havalı Cırcırlı Anahtar 1/4 İnç Tahrik
€108.86 / Adet