Speedaire 21aa96 | Havalı Zımpara Makinesi 5-1/2 İnç Ped 16000 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA96 Hava Zımparası 5-1 / 2 İnç Ped 16000 Devir | AB6EFB

SPEEDAIRE 21AA96 Havalı Zımpara Makinesi 5-1/2 İnç Ped 16000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EFB Modeli: 21AA96
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
€74.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çardak Deliği7 / 8 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük21
Egzoz TipiÖn
Serbest hız16,000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.4
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.125 "
Ped Yüz TipiVinil
Dolgu büyüklüğü5.5 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu7 / 16 "-20
boğazdüğme
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükDolgu büyüklüğüboğazEgzoz TipiSerbest hızKolu MalzemeÜcret
SPEEDAIRE 21AA95 Hava Zımparası 3 İnç Ped 15000 Devir | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"düğmeArka15,000 rpmBileşik€123.93
SPEEDAIRE 21AC01 Havalı Zımpara Orbital 8000 Devir | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"manivelaArka8000 rpmAlüminyum€133.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA96 Havalı Zımpara Makinesi 5-1/2 İnç Ped 16000 Rpm
€74.58 / Adet