Speedaire 21ac01 | Havalı Zımpara Makinesi Orbital 8000 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AC01 Havalı Zımpara Orbital 8000 Devir | AB6EFF

SPEEDAIRE 21AC01 Havalı Zımpara Orbital 8000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EFF Modeli: 21AC01
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
€133.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük17.6
Egzoz TipiArka
Serbest hız8000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.3
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Yörünge Çapı5 / 32 "
Uzunluk7.375 "
Ped Yüz TipiKöpük Kauçuk
Dolgu büyüklüğü3-5/8" to 6-1/2"
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.01
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükDolgu büyüklüğüboğazEgzoz TipiSerbest hızKolu MalzemeÜcret
SPEEDAIRE 21AA95 Hava Zımparası 3 İnç Ped 15000 Devir | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"düğmeArka15,000 rpmBileşik€123.93
SPEEDAIRE 21AA96 Hava Zımparası 5-1 / 2 İnç Ped 16000 Devir | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "düğmeÖn16,000 rpmAlüminyum€74.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AC01 Havalı Zımpara Orbital 8000 Rpm
€133.70 / Adet