Speedaire 21aa95 | Havalı Zımpara Makinesi 3 İnç Ped 15000 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA95 Hava Zımparası 3 İnç Ped 15000 Devir | AB6EFA

SPEEDAIRE 21AA95 Havalı Zımpara Makinesi 3 İnç Ped 15000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EFA Modeli: 21AA95
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
€123.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.8
CFM @ Tam Yük11.2
Egzoz TipiArka
Serbest hız15,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.3
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk4.25 "
Ped Yüz TipiKanca ve ilmek
Dolgu büyüklüğü3"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu1 / 4 "-20
boğazdüğme
UPC190735605486
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükDolgu büyüklüğüboğazEgzoz TipiSerbest hızKolu MalzemeÜcret
SPEEDAIRE 21AA96 Hava Zımparası 5-1 / 2 İnç Ped 16000 Devir | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "düğmeÖn16,000 rpmAlüminyum€70.13
SPEEDAIRE 21AC01 Havalı Zımpara Orbital 8000 Devir | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"manivelaArka8000 rpmAlüminyum€133.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA95 Havalı Zımpara Makinesi 3 İnç Ped 15000 Rpm
€123.93 / Adet