Speedaire 22ux75 | Hava Motoru 1.7 Hp 78 Cfm Yüzeye Montaj | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 22UX75 Hava Motoru 1.7 Hp 78 Cfm Yüzeye Montaj | AB7FNK

SPEEDAIRE 22UX75 Hava Motoru 1.7 Bg 78 Cfm Yüze Montaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7FNK Modeli: 22UX75
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
€274.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava motoru
CFM78
BitişGri
Yükseklik3.94 "
Gövde MalzemesiDökme Demir ve Alüminyum
HP1.7
uzunluk5.87 "
MalzemeDökme Demir ve Alüminyum
Maks. Hava akımıCfm 78
Maks. Hava basıncı100 PSI
Maks. RPM3000
MontajYüz
Yüksüz RPM3000
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 250 Derece F
Toplam yükseklik3.94 "
Uzunluk5.8 "
toplam Genişlik3.94 "
Bağlantı noktası boyutuNPT 1 / 4 "
rotasyonçevrilebilir
RPM @ Maks. Dönme momenti300
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.12 "
Sıcaklık250 Derece F
TipRotary Vane
genişlik3.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.98
Gemi yüksekliği (cm)18.01
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8412390040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMCFMYükseklikMontajYüksüz RPMToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
SPEEDAIRE 22UX41 Hava Motoru 0.40 Hp 27 Cfm Hub Montajı | AB7FLY 22UX416000272.22 "merkez60002.22 "4.69 "2.44 "€217.11
SPEEDAIRE 22UX42 Hava Motoru 0.5 Hp 27 Cfm Hub Montajı | AB7FLZ 22UX426000272.52 "merkez60002.52 "4.69 "3"€196.81
SPEEDAIRE 22UX43 Hava Motoru 0.75 Hp 30 Cfm Hub Montajı | AB7FMA 22UX433000303.97 "merkez30003.97 "4.96 "3.97 "€245.98
SPEEDAIRE 22UX44 Hava Motoru 0.75 Hp 30 Cfm Flanş Montajı | AB7FMB 22UX443000306.6 "Flanş NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€362.12
SPEEDAIRE 22UX45 Hava Motoru 1.8 Hp 75 Cfm Hub Montajı | AB7FMC 22UX453000753.74 "Yüz30003.74 "6.57 "4.32 "€331.91
SPEEDAIRE 22UX46 Hava Motoru 1.5 Hp 72 Cfm Flanş Montajı | AB7FMD 22UX463000726.6 "Flanş NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€311.08
SPEEDAIRE 22UX47 Hava Motoru 4.00 Hp 130 Cfm Ayak Montajı | AB7FME 22UX4730001305.83 "Ayak30005.83 "7.4 "5"€454.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 22UX75 Hava Motoru 1.7 Bg 78 Cfm Yüze Montaj
€274.26 / Adet