SPEEDAIRE 2TWC3 Hava Tankı Portatif 13 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Tankı |
Bitiş | Yeşil Metalik |
Yükseklik | 16.5 " |
uzunluk | 29.5 " |
Malzeme | Çelik |
Girişler | 2 |
Tank kapasitesi | 13 Gal. |
Tank Çapı | 12 In. |
Tank Tipi | Taşınabilir |
genişlik | 12.5 " |
çalışma Basıncı | 140 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.82 |
Gemi genişliği (cm) | 34.8 |
HS kodu | 7311000090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çap | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Girişler | çalışma Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YAC4 | 80 gal. | 24 " | - | 49.5 " | - | - | 200 psi | €1,562.69 | ||
4KP88 | 120 gal. | 24 " | - | 70.5 " | - | - | 200 psi | €2,452.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
5Z359 | 30 gal. | 16 " | - | 21.7 " | 41.1 " | - | 200 psi | €1,065.70 | ||
5Z360 | 60 gal. | 20 " | - | 27.6 " | 48 " | - | 200 psi | €1,710.92 | ||
52YM08 | - | - | Yeşil Toz Boya | 18-15 / 64 | 33-49 / 64 | 3/4 ", 3/4", 1/2 "NPT | 135 | €963.57 | ||
6CJL3 | - | - | - | - | - | - | - | €4,294.28 | ||
6CJL4 | - | - | - | - | - | - | - | €12,594.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00