Speedaire 31xg57 | Hava Bantlı Zımpara Makinesi 1/8 - 1/2 İnç Genişlik X 24 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 31XG57 Hava Kayışlı Zımpara 1/8 - 1/2 İnç Genişlik x 24 İnç Uzunluk | AG2PJA

SPEEDAIRE 31XG57 Havalı Bant Zımpara Makinesi 1/8 - 1/2 İnç Genişlik x 24 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PJA Modeli: 31XG57
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
€439.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Bantlı Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.2
Kemer boyutu1/8 - 1/2 "G x 24" U
CFM @ Tam Yük16.8
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız20,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.5
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk15.75 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazEmniyet Kilitli Kol
UPC190735614068
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)8.51
Gemi uzunluğu (cm)42.01
Gemi genişliği (cm)13.11
HS kodu8467191000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 31XG57 Havalı Bant Zımpara Makinesi 1/8 - 1/2 İnç Genişlik x 24 İnç Uzunluk
€439.54 / Adet