Speedaire 3jt68 | Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3JT68 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç Siyah | AC9TBD

SPEEDAIRE 3JT68 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9TBD Modeli: 3JT68
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
€77.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkSiyah
Kapak MalzemesiEPDM
Uygun boyutu1/4 "MNPT
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk25ft.
Maks. Basınç200 psi
Dış Çap.0.653 "
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-20 ila 190 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)32.77
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkKapak MalzemesiUygun boyutuDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçDış Çap.Ücret
SPEEDAIRE 3JT63 Hortum Havası 1/4 İnç Id x 1/4 Npt 25 Feet Siyah | AC9TAY 3JT63SiyahEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25ft.200 psi0.5 "€57.19
SPEEDAIRE 3JT65 Hortum Havası 1/4 İnç Id x 1/4 Npt 50 Feet Siyah | AC9TBA 3JT65SiyahEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50ft.200 psi0.5 "€81.05
SPEEDAIRE 3JT69 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç Siyah | AC9TBE 3JT69SiyahEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "€133.93
SPEEDAIRE 3JT71 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç Siyah | AC9TBG 3JT71SiyahEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "€105.62
SPEEDAIRE 3JT72 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç Siyah | AC9TBH 3JT72SiyahEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "€111.26
SPEEDAIRE 3JT74 Çok Amaçlı Hava Hortumu Toplu 1/2 İnç Siyah | AC9TBK 3JT74SiyahEPDM-1 / 2 "250ft.200 psi0.787 "€820.04
SPEEDAIRE 5W732 Çok Amaçlı Hava Hortumu Toplu 1 İnç | AE6ZCG 5W732KırmızıNitril Yağa Dayanıklı-1"150ft.250 psi1.5 "€834.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3JT68 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç Siyah
€77.04 / Adet