Speedaire 4zm03 | Filtre/regülatör/yağlayıcı 5 ila 150 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZM03 Filtre / regülatör / yağlayıcı 5 ila 150 Psi | AE2VAD

SPEEDAIRE 4ZM03 Filtre/regülatör/yağlayıcı 5 ila 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2VAD Modeli: 4ZM03
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
€678.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre / Regülatör / Yağlayıcı
Ayar Aralığı5 - 150 psi
Kase MalzemesiGözetleme Camlı Metal
Kase boyutu32.0 oz.
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gösterge Limanı1 / 4 "NPT
Maks. akışCfm 275
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Parça sayısı3
Toplam yükseklik12.45 "
toplam Genişlik14.75 "
Boru Boyutu1 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)41.15
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SPEEDAIRE 4ZM01 Filtre / regülatör / yağlayıcı 5 ila 150 Psi | AE2VAB 4ZM01€555.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZM03 Filtre/regülatör/yağlayıcı 5 ila 150 Psi
€678.21 / Adet