Speedaire 5yaz8 | Hava Silindiri Çift Etkili 13.75 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5YAZ8 Hava Silindirli Çift Etkili 13.75 İnç Uzunluk | AE7GBY

SPEEDAIRE 5YAZ8 Hava Silindiri Çift Etkili 13.75 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GBY Modeli: 5YAZ8
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
€497.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.1.125 "
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş ve Siyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük149 lb
Maks. Basınç150 psi
dağAlt Musluk
Uzunluk13.75 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.5 / 16 "
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme10 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VEA8 Hava Silindir Nfpa 8.75 İnç Uzunluk Alüminyum | AE6VHW 5VEA88.75 "5"€344.54
SPEEDAIRE 5VEA9 Hava Silindirli Çift Etkili 9.75 İnç Uzunluk | AE6VHX 5VEA99.75 "6"€403.92
SPEEDAIRE 5VEC1 Hava Silindiri Çift Etkili 11.75 İnç Uzunluk | AE6VHY 5VEC111.75 "8"€403.92
SPEEDAIRE 5YAY9 Hava Silindirli Çift Etkili 4.75 İnç Uzunluk | AE7GBT 5.YAY94.75 "1"€452.26
SPEEDAIRE 5YAZ1 Hava Silindiri Çift Etkili 6.75 İnç Uzunluk | AE7GBU 5YAZ16.75 "3"€452.26
SPEEDAIRE 5YAZ2 Hava Silindiri Çift Etkili 7.75 İnç Uzunluk | AE7GBV 5YAZ27.75 "4"€452.26
SPEEDAIRE 5YAZ3 Hava Silindiri Çift Etkili 8.75 İnç Uzunluk | AE7GBW 5YAZ38.75 "5"€452.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5YAZ8 Hava Silindiri Çift Etkili 13.75 İnç Uzunluk
€497.79 / Adet