Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEA1 Hava Silindiri 10.75 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7LYG

SPEEDAIRE 5ZEA1 Hava Silindiri 10.75 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7LYG Modeli: 5ZEA1
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
€93.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1.25 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi3 / 4 "-16
Uzunluk13 / 4 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.7 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu7/16 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme6"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)3.4
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)3.4
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5MMH5 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 1 İnç Strok | AE4RNE 5MMH55.75 "1"€68.93
SPEEDAIRE 5ZDZ7 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 2 İnç Strok | AE7LVV 5ZDZ76.75 "2"€73.17
SPEEDAIRE 5ZDZ8 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 3 İnç Strok | AE7LVW 5ZDZ87.75 "3"€78.57
SPEEDAIRE 5ZDZ9 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 4 İnç Strok | AE7LVX 5ZDZ98.75 "4"€83.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEA1 Hava Silindiri 10.75 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€93.19 / Adet