Speedaire 5zeh6 | Hava Silindiri 1/2 İnç Strok 2.53 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEH6 Hava Silindiri 1/2 İnç Strok 2.53 İnç Uzunluk | AE7MAV

SPEEDAIRE 5ZEH6 Hava Silindiri 1/2 İnç İnme 2.53 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MAV Modeli: 5ZEH6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€29.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.9 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi7 / 16 "-20
Uzunluk2.53 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.3 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti2 lb
Inme1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEH7 Hava Silindiri 1 İnç Strok 3.03 İnç Uzunluk | AE7MAW 5ZEH73.03 "1"€31.83
SPEEDAIRE 5ZEH8 Hava Silindiri 1-1/2 İnç Strok 3.53 İnç Uzunluk | AE7MAX 5ZEH83.53 "1.5 "€34.56
SPEEDAIRE 5ZEH9 Hava Silindiri 2 İnç Strok 4.03 İnç Uzunluk | AE7MAY 5ZEH94.03 "2"€36.89
SPEEDAIRE 5ZEJ1 Hava Silindiri 4 İnç Strok 6.03 İnç Uzunluk | AE7MBA 5ZEJ16.030 "4"€41.69
SPEEDAIRE 5ZEJ2 Hava Silindiri 9/16 İnç Çap 5 İnç Strok | AE7MBB 5ZEJ27.03 "5"€51.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEH6 Hava Silindiri 1/2 İnç İnme 2.53 İnç Uzunluk
€29.47 / Adet