Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 İnç Npt 186 Cfm 33250 Psi | AF3JVH

SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 İnç Npt 186 Cfm 33250 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3JVH Modeli: 7D728
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
€319.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre / Regülatör / Yağlayıcı
Ayar Aralığı5 - 150 psi
Kase MalzemesiGözetleme Camlı Metal
Kase boyutu7.0 oz.
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Maks. akışCfm 186
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Parça sayısı2
Toplam yükseklik11.93 "
toplam Genişlik6.84 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.42
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase MalzemesiMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Parça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 İnç Npt 186 Cfm 33150 Psi | AF3JVG 7D727Korumalı Polikarbonat150 psi125 Derece F211.93 "6.84 "€281.70
SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 İnç Npt 186 Cfm 31150 Psi | AF3JVN 7D733Korumalı Polikarbonat150 psi125 Derece F211.93 "6.84 "€236.81
SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 İnç Npt 186 Cfm 31250 Psi | AF3JVP 7D734Gözetleme Camlı Metal250 psi175 Derece F211.93 "6.84 "€230.71
SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 İnç Npt 186 Cfm 150 Psi | AF3JWB 7D745Korumalı Polikarbonat150 psi175 Derece F38.81 "10.52 "€298.24
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4 İnç Npt 186 Cfm 250 Psi | AF3JWC 7D746Gözetleme Camlı Metal250 psi175 Derece F38.81 "10.52 "€369.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 İnç Npt 186 Cfm 33250 Psi
€319.08 / Adet