Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 2510KF1 Manuel Motor Anahtarı 30A 600VAC / 230VDC 2P | AH2NJP 2BV82

SQUARE D 2510KF1 Manuel Motor Anahtarı 30A 600VAC/230VDC 2P

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NJP Modeli: 2510KF1Çapraz Referans: 2BV82
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
€98.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Motor Anahtarı
Amper AC30
derinlik2.5 "
Yükseklik4.5 "
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V2
Güç @ 115VDC2
Güç @ 230VDC1-1 / 2
HP @ 3 Faz - 460-575V3
HP @ 3 Faz - 575V3
Maks. Voltaj600VAC / 230VDC
Kutup sayısı2
KullanımToggle
Pilot ışıkYok hayır
Başlangıç ​​TipiNEMA Tarzı
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)5.59
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Değerlendirmesi: Muhafaza Yok
  • Faz Kaybı Hassasiyeti: Hayır
  • Özellikler: Grey Flush Plate

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPilot ışıkderinlikYükseklikgenişlikHP @ 1 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VMaks. VoltajÜcret
SQUARE D 2510KG1 Manuel Motor Anahtarı NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510kgYok hayır2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€73.49
SQUARE D 2510KG2 Manuel Motor Anahtarı IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510kgYok hayır2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€171.77
SQUARE D 2510KGJ2 Manuel Motor Anahtarı IEC 90 - 150A 600V | AG9GCR 1H403 2510KGJ2Yok hayır2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€269.40
SQUARE D 2510KO1 Manuel Motor Anahtarı IEC 12 - 20A 600V | AG9GCT 1H404 2510KO1Yok hayır2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€51.58
SQUARE D 2510KO2 Manuel Motor Anahtarı IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510KO2Yok hayır2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€180.38
SQUARE D 2510KS1 Manuel Motor Anahtarı IEC 15 - 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510KS1Yok hayır1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€55.15
SQUARE D 2510KS2 Manuel Motor Anahtarı IEC 25 - 40A 600V | AG9GCW 1H407 2510KS2Yok hayır1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€121.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 2510KF1 Manuel Motor Anahtarı 30A 600VAC/230VDC 2P
€98.19 / Adet