SQUARE D 2S67F Trafo 2kVA 110/220V Duvar
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İhracat Trafosu |
Renk | Gri |
derinlik | 6.6 " |
Muhafaza Sonu | Elektrostatik toz boyalı |
Muhafaza Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 3R |
Muhafaza Tipi | Kapalı / Açık |
Yükseklik | 9.6 " |
Hz | 50/60 |
Giriş Gerilimi | 190 - 240/380 - 480 VAC |
IP Rating | 54 |
Montaj | Duvar |
Çıkış Gerilimi | 110 / 220 VAC |
Sıcaklık. yükselmek | 115 Derece C |
UPC | 785901868989 |
VA Derecelendirmesi | 2kVA |
genişlik | 8.7 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32 |
Gemi genişliği (cm) | 28.7 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sıcaklık. yükselmek | derinlik | Yükseklik | VA Derecelendirmesi | genişlik | Hz | Giriş Gerilimi | IP Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S51F | 115 Derece C | 11.1 " | 9" | 1kVA | 10.3 " | 60 | 600 VAC | 54 | €1,057.97 | ||
250SV51B | 80 Derece C | 11.3 " | 9" | 250VA | 10.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | €557.00 | ||
2S51F | 115 Derece C | 12.9 " | 9.3 " | 2kVA | 11.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | €1,568.40 | ||
500SV51B | 80 Derece C | 8.9 " | 7" | 500VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | €783.69 | ||
50SV51A | 55 Derece C | 8.9 " | 7" | 50VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | €275.60 | ||
5S4F | 115 Derece C | 10.5 " | 14.3 " | 5kVA | 13.8 " | 60 | 600 VAC | 54 | €2,796.94 | ||
750SV51F | 115 Derece C | 8.8 " | 6.9 " | 750VA | 8.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | €735.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00