Square D 8501kpdr12p14v53 | Röle 8 pinli Dpdt 10a 24vdc | 2dt19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501KPDR12P14V53 Röle 8-pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTM 2DT19

SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Röle 8 pinli Dpdt 10a 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FTM Modeli: 8501KPDR12P14V53Çapraz Referans: 2DT19
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
€129.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi1.5
Bobin Voltları24 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
MontajSekizli Fiş Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinYok hayır
SoketMfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52
Soket KoduA
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCoil VA Değerlendirmesiİletişim Formuİletişim MalzemesiPinsSoketÜcret
KARE D 8501KPDR12V53 Röle 8-pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTP 2DT24 8501KPDR12V535.5DPDT'dirGümüş Kalay Oksit8Mfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52€121.76
KARE D 8501KPDR13V53 Röle 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FTQ 2DT31 8501KPDR13V533.63pdtGümüş Nikel11Mfr. 8501NR61, 8501NR62€147.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Röle 8 pinli Dpdt 10a 24vdc
€129.96 / Adet