Square D 8501kpdr12v53 | Röle 8 pinli Dpdt 10a 24vdc | 2dt24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501KPDR12V53 Röle 8-pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTP 2DT24

SQUARE D 8501KPDR12V53 Röle 8-pin Dpdt 10a 24vdc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9FTP Modeli: 8501KPDR12V53Çapraz Referans: 2DT24
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
€94.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi5.5
Bobin Voltları24 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Kalay Oksit
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
MontajSekizli Fiş Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinYok hayır
SoketMfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52
Soket KoduA
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536410050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCoil VA Değerlendirmesiİletişim Formuİletişim MalzemesiPinsSoketÜcret
KARE D 8501KPDR12P14V53 Röle 8-pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTM 2DT19 8501KPDR12P14V531.5DPDT'dirGümüş Nikel8Mfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52€100.85
KARE D 8501KPDR13V53 Röle 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FTQ 2DT31 8501KPDR13V533.63pdtGümüş Nikel11Mfr. 8501NR61, 8501NR62€131.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501KPDR12V53 Röle 8-pin Dpdt 10a 24vdc
€94.49 / Adet