Square D 8501kpr13p14v14 | Röle 8 pinli Dpdt 10a 100vac | 2dt11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501KPR13P14V14 Röle 8-pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTG 2DT11

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Röle 8-pin Dpdt 10a 100vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FTG Modeli: 8501KPR13P14V14Çapraz Referans: 2DT11
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
€165.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi2.5
Bobin Voltları24 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
MontajSekizli Fiş Soket
Pins11
Test Etmek İçin İtinYok hayır
SoketMfr. 8501NR61, 8501NR62
Soket KoduB
Durum GöstergesiLED
UPC785901338475

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim MalzemesiÜcret
KARE D 8501KPR13V14 Röle 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTJ 2DT14 8501KPR13V14Gümüş Kalay Oksit€147.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Röle 8-pin Dpdt 10a 100vac
€165.51 / Adet