Square D 8501nr52 | Soket 8 Pimli Din Ray/vida 300vac 16a | 2dw02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501NR52 Soket 8 Pin Din Ray / vida 300vac 16a | AF9FUG 2DW02

SQUARE D 8501NR52 Soket 8 Pin Din Ray/vida 300vac 16a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FUG Modeli: 8501NR52Çapraz Referans: 2DW02
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
€26.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle Soketi
İletişim değerlendirmesi16A @ 250 VAC
derinlik1.13 "
uzunluk2.02 "
MontajDIN Ray / Vida
Pin Sayısı8
Soket KoduA
Soket StiliSekizli
Soket TipiStandart
TerminallerVidalı kelepçe
Gerilim300 VAC
genişlik1.6 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8538908080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim değerlendirmesiderinlikuzunlukPin SayısıTerminallerGerilimgenişlikÜcret
KARE D 8501NR41 Soket 5 Pimli Din Ray / vida 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A @ 300 VAC1"2.75 "5Vidalı kelepçe300 VAC1.5 "€63.38
KARE D 8501NR42 Soket 8 Pin Din Ray / vida 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210A @ 300 VAC1"2.75 "8Vidalı kelepçe300 VAC1.18 "€62.19
KARE D 8501NR43 Soket 11 Pimli Din Ray / vida 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A @ 300 VAC1"2.75 "11Vidalı kelepçe300 VAC1.58 "€61.81
KARE D 8501NR34 Soket 14 Pin Din Ray / vida 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A @ 300 VAC1"2.75 "14Vidalı kelepçe300 VAC2"€62.12
KARE D 8501NR45 Soket 14 Pin Din Ray / vida 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A @ 300 VAC1"2.65 "14Vidalı kelepçe300 VAC1.2 "€62.24
KARE D 8501NR82 Soket 11 Pin Din Ray / vida 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215A @ 300 VAC1.03 "3.13 "11vida600V1.7 "€48.81
KARE D 8501NR62 Röle Soketi, 11 Pin, Din Ray / Yüzey, 300 V, 16 Amper | AG7CPZ 5B584 8501NR6216A @ 300 VAC1.44 "2.2 "11vida300V1.5 "€38.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501NR52 Soket 8 Pin Din Ray/vida 300vac 16a
€26.39 / Adet