Square D 8501nr82 | Soket 11 Pimli Din Ray/vida 600v 15a | 5b583 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501NR82 Soket 11 Pin Din Ray / vida 600v 15a | AG7CPY 5B583

SQUARE D 8501NR82 Soket 11 Pin Din Ray/vida 600v 15a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CPY Modeli: 8501NR82Çapraz Referans: 5B583
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
€47.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle Soketi
İletişim değerlendirmesi15A @ 300 VAC
derinlik1.03 "
uzunluk3.13 "
MontajDIN Ray / Vida
Pin Sayısı11
Soket KoduC
Soket StiliKare
Soket TipiStandart
Terminallervida
UPC785901583868
Gerilim600V
genişlik1.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8538908080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim değerlendirmesiderinlikuzunlukPin SayısıTerminallerGerilimgenişlikÜcret
KARE D 8501NR41 Soket 5 Pimli Din Ray / vida 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A @ 300 VAC1"2.75 "5Vidalı kelepçe300 VAC1.5 "€69.20
KARE D 8501NR42 Soket 8 Pin Din Ray / vida 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210A @ 300 VAC1"2.75 "8Vidalı kelepçe300 VAC1.18 "€66.03
KARE D 8501NR43 Soket 11 Pimli Din Ray / vida 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A @ 300 VAC1"2.75 "11Vidalı kelepçe300 VAC1.58 "€61.39
KARE D 8501NR34 Soket 14 Pin Din Ray / vida 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A @ 300 VAC1"2.75 "14Vidalı kelepçe300 VAC2"€67.58
KARE D 8501NR45 Soket 14 Pin Din Ray / vida 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A @ 300 VAC1"2.65 "14Vidalı kelepçe300 VAC1.2 "€65.42
KARE D 8501NR52 Soket 8 Pin Din Ray / vida 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216A @ 250 VAC1.13 "2.02 "8Vidalı kelepçe300 VAC1.6 "€28.28
KARE D 8501NR62 Röle Soketi, 11 Pin, Din Ray / Yüzey, 300 V, 16 Amper | AG7CPZ 5B584 8501NR6216A @ 300 VAC1.44 "2.2 "11vida300V1.5 "€42.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501NR82 Soket 11 Pin Din Ray/vida 600v 15a
€47.46 / Adet