Square D 8501rs44p14v20 | Röle 14pin 4pdt 10a 120vac | 2dw50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501RS44P14V20 Röle 14Pin 4PDT 10A 120VAC | AF9FUW 2DW50

SQUARE D 8501RS44P14V20 Röle 14Pin 4PDT 10A 120VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FUW Modeli: 8501RS44P14V20Çapraz Referans: 2DW50
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
€156.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
Bobin Voltları120 VAC
Temaslı Amp Değeri (Endüktif)10
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim Formu4pdt
İletişim MalzemesiGümüş Kadmiyum Oksit
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 28VDC
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Güç @ 120V1/2
Güç @ 240V3/4
MontajYan Flanş
Pins14
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsBobin Voltlarıİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim Malzemesiİletişim değerlendirmesiGüç @ 120VGüç @ 240VÜcret
KARE D 8501KFR12V14 Röle 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87 8501kfr12v14824 VAC10DPDT'dirGümüş Kadmiyum Oksit12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€68.39
KARE D 8501KFR12V20 Röle 8Pin DPDT 10A 100VAC | AF9FTC 2DR88 8501kfr12v208120 VAC10DPDT'dirGümüş Kadmiyum Oksit12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€68.39
KARE D RUMF32F7 Röle 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTT 2DT44 Rumf32f711120 VAC103pdtGümüş Kadmiyum Oksit10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2€41.71
KARE D 8501KUR13P14V20 Röle 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3pdtGümüş Kalay Oksit12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€94.53
KARE D RUMF32BD Röle 11Pin 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55 Rumf32bd1124 VDC10A3pdtGümüş Kalay Oksit10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2€41.71
KARE D 8501RS14P14V20 Röle 14Pin 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54pdtGümüş Kadmiyum Oksit5A @ 240VAC / 28VDC1/61/6€118.76
KARE D 8501RS42P14V14 Röle 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38 8501RS42P14V14824 VAC10DPDT'dirGümüş Kalay Oksit10A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€122.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501RS44P14V20 Röle 14Pin 4PDT 10A 120VAC
€156.63 / Adet