Square D 8536scg2v02 | Manyetik Motor Starter Nema 120v 2p 36a | 1sa502 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8536SCG2V02 Manyetik Motor Marş Nema 120v 2p 36a | AF6PEW 1H502

SQUARE D 8536SCG2V02 Manyetik Motor Yolverici Nema 120v 2p 36a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PEW Modeli: 8536SCG2V02Çapraz Referans: 1H502

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,189.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC36
Bobin Voltları120 VAC
derinlik5.56 "
Muhafaza TipiNEMA 1
Yükseklik10 "
HP @ 1 Faz - 120V3
HP @ 1 Faz - 230V5
Hz50/60
NEMA Boyutu1P
Kutup sayısı2
Başlangıç ​​TipiNEMA
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 1 Faz - 230VActionAmper ACHP @ 3 Faz - 208VHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VÜcret
SQUARE D 8536SAG12V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Geri alınmayan91.51.51.522-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Geri alınmayan18-----€657.14
SQUARE D 8536SBO2V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Geri alınmayan1833355€815.06
KARE D 8536SCO3V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Geri alınmayan277.57.57.51010€933.70
SQUARE D 8536SAG11V02 Manyetik Motor Marş Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Geri alınmayan9-----€689.27
SQUARE D 8536SAG12V02S Manyetik Motor Marş Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Geri alınmayan91.51.51.522€763.07
SQUARE D 8536SAO12V02S Manyetik Motor Marş Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Geri alınmayan91.51.51.522€701.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8536SCG2V02 Manyetik Motor Yolverici Nema 120v 2p 36a
€1,189.99 / Adet