Square D 8536sco3v02s Manyetik Motor Starter, 120 Vac Bobinler | 1h513 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8536SCO3V02S Manyetik Motor Yolverici, NEMA Boyut 1, Geri Dönüşsüz, 3 P | AF6PFY 1H513

SQUARE D 8536SCO3V02S Manyetik Motor Yolverici, NEMA Boyut 1, Geri Dönmeyen, 3 P

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PFY Modeli: 8536SCO3V02SÇapraz Referans: 1H513
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
€720.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC27
Bobin Voltları120 VAC
derinlik4.22 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik6.77 "
HP @ 3 Faz - 208V7.5
HP @ 3 Faz - 230V7.5
HP @ 3 Faz - 240V7.5
HP @ 3 Faz - 460V10
HP @ 3 Faz - 480V10
HP @ 3 Faz - 575V10
Hz50/60
NEMA Boyutu1
Kutup sayısı3
Başlangıç ​​TipiNEMA
genişlik4.53 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)14.81
Gemi uzunluğu (cm)20.6
Gemi genişliği (cm)11.51
HS kodu8536504000

Ürün Detayı:

  • Alternatif akım (AC) sincap kafesli motorların tam voltajla başlatılması ve durdurulması için kullanılan S tipi tersine çevirmeyen manyetik yol verici
  • Eriyen alaşım tipi termal aşırı yük röleleri, motor aşırı yük korumasını ve üç telli kontrol için normalde açık devre kontağını kolaylaştırır
  • Pozitif oturma ile yüksek temas basıncı sağlamak için vida kelepçesi terminalleri ve açılı kontaklar
  • Sınıf 20 koruma
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 1 Faz - 230VActionAmper ACHP @ 3 Faz - 208VHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VÜcret
SQUARE D 8536SAG12V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Geri alınmayan91.51.51.522-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Geri alınmayan18-----€638.85
SQUARE D 8536SBO2V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Geri alınmayan1833355€779.81
KARE D 8536SCO3V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Geri alınmayan277.57.57.51010€886.50
SQUARE D 8536SAG11V02 Manyetik Motor Marş Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Geri alınmayan9-----€645.66
SQUARE D 8536SAG12V02S Manyetik Motor Marş Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Geri alınmayan91.51.51.522€670.03
SQUARE D 8536SAO12V02S Manyetik Motor Marş Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Geri alınmayan91.51.51.522€610.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8536SCO3V02S Manyetik Motor Yolverici, NEMA Boyut 1, Geri Dönmeyen, 3 P
€720.15 / Adet