Square D 8910dpa42v14 | Kontaktör 24vac 40a 2p Açık | 5kal4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8910DPA42V14 Kontaktör 24vac 40a 2p Açık | AG7DJZ 5KAL4

SQUARE D 8910DPA42V14 Kontaktör 24vac 40a 2p Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DJZ Modeli: 8910DPA42V14Çapraz Referans: 5KAL4
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
€91.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Bobin Voltları24 VAC
Kontaktör TipiKesin Amaç
derinlik3.12 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif40
Tam Yük Ampere Dirençli50
Yükseklik4"
HP @ 1 Faz - 120V3
HP @ 1 Faz - 230V7.5
HP @ 3 Faz - 208V2.16''
HP @ 3 Faz - 230V10
HP @ 3 Faz - 480V20
HP @ 3 Faz - 575V20
Hz50/60
Kutup sayısı2
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8536490065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 230VBobin VoltlarıderinlikHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VKutup sayısıgenişlikTam Yük Amper-EndüktifÜcret
SQUARE D 8910DPA62V14 Kontaktör 24vac 60a 2p Açık | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60€299.46
SQUARE D 8910DPA63V09 Kontaktör 208 / 240vac 60a 3p Açık | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60€228.26
SQUARE D 8910DPA93V02 Kontaktör 120vac 90a 3p Açık | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90€624.26
KARE D 8910DPA93V09 Kontaktör 208 / 240vac 90a 3p Açık | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90€434.76
SQUARE D 8910DPA72V09 Kontaktör 208 / 240vac 75a 2p Açık | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75€426.64
KARE D 8910DPA92V09 Kontaktör 208 / 240vac 90a 2p Açık | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90€531.85
SQUARE D 8910DPA52V06 Kontaktör 480vac 50a 2p Açık | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50€272.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8910DPA42V14 Kontaktör 24vac 40a 2p Açık
€91.69 / Adet