Square D 9007ab21 | Endüstriyel Anahtar 15a 1no 1nc Sert Makaralı Kol | 2ef30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007AB21 Indstrl Anahtar 15A 1NA 1NK Sabit Makaralı Kol | AF9FWC 2EF30

SQUARE D 9007AB21 Endüstriyel Anahtar 15A 1NO 1NC Sert Makaralı Kol

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FWC Modeli: 9007AB21Çapraz Referans: 2EF30
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
€151.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüstriyel Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu2.5 "
İletişim Formu1NO / 1NC
Current Rating15A
derinlik1.1 "
Diferansiyel Seyahat0.078 "
Yükseklik0.828 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk2.5 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.156 "
Montaj Ölçüsü2.1 "Merkezler
Çalışma kuvveti8.00 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.062 "
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiSert Makaralı Kol
UPC785901722717
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör TipiAktüatör UzunluğuderinlikDiferansiyel SeyahatGövde MalzemesiMaks. Alan sayısı Ön seyahatÇalışma kuvvetiAşırı SeyahatÜcret
SQUARE D 9007AB41 Endüstriyel Switch 15A 1 NO 1 NC Makaralı Kol | AG7EPU 6HHD5 9007AB41Sert Makara Kolu (W / O Yan Montaj Braketi)1.65 "1.03 "0.078 "Plastik0.16 "8.00 oz.0.06 "€172.42
SQUARE D 9007AP321 Endüstriyel Anahtar 15A NO NC Panel Montajlı Silindir Piston | AG7EPV 6HHD6 9007AP321Panel Montajlı Makaralı Piston2.5 "1.03 "0.046 "Somunlu Dişli Boyun0.15 "20.00 oz.-€230.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007AB21 Endüstriyel Anahtar 15A 1NO 1NC Sert Makaralı Kol
€151.41 / Adet