Square D 9007k | Limit Anahtarı Başlığı Wobble Çubuğu F/9007 | 2eg75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007K Limit Switch Kafası Yalpalama Çubuğu F / 9007 | AF9FXT 2EG75

SQUARE D 9007K Limit Anahtarı Başlı Sallanma Çubuğu F/9007

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FXT Modeli: 9007KÇapraz Referans: 2EG75
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
€162.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör Uzunluğu3.95 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
AmperUygulanamaz
İletişim FormuUygulanamaz
IP RatingOylanmamış
hareketÇok yönlü
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma kuvveti4.00 inç-lb
Çalışma Sıcaklığı.0 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi90 Dereceleri
UPC785901543534
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8538908080

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Die-Cast Zinc Alloy Body

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇalışma kuvvetiÜcret
SQUARE D 9007J Limit Switch Kafası Sallantı Çubuğu | AF9FXR 2EG74 9007J103.00 inç-lb€164.25
SQUARE D 9007KC Limit Switch Kafası Sallanma Çubuğu | AF9FXU 2EG82 9007KC104.00 inç-lb€138.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007K Limit Anahtarı Başlı Sallanma Çubuğu F/9007
€162.80 / Adet