Square D 9007kc | Limit Anahtarı Başlığı Wobble Çubuğu | 2eg82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007KC Limit Switch Kafası Sallanma Çubuğu | AF9FXU 2EG82

SQUARE D 9007KC Limit Anahtarı Başlığı Wobble Çubuğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FXU Modeli: 9007KCÇapraz Referans: 2EG82
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
€138.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör Uzunluğu3.95 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Amper10
İletişim FormuUygulanamaz
IP RatingOylanmamış
hareketÇok yönlü
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma kuvveti4.00 inç-lb
Çalışma Sıcaklığı.0 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi90 Dereceleri
UPC785901543541
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8538908080

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Anlık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇalışma kuvvetiÜcret
SQUARE D 9007J Limit Switch Kafası Sallantı Çubuğu | AF9FXR 2EG74 9007J103.00 inç-lb€164.25
SQUARE D 9007K Limit Switch Kafası Yalpalama Çubuğu F / 9007 | AF9FXT 2EG75 9007KUygulanamaz4.00 inç-lb€162.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007KC Limit Anahtarı Başlığı Wobble Çubuğu
€138.59 / Adet