Square D 9007j | Limit Anahtarı Başlığı Wobble Çubuğu | 2eg74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007J Limit Switch Kafası Sallantı Çubuğu | AF9FXR 2EG74

SQUARE D 9007J Limit Anahtarı Kafa Sallama Çubuğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FXR modeli: 9007JÇapraz Referans: 2EG74
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
€152.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör Uzunluğu3.95 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Amper10
İletişim FormuUygulanamaz
IP RatingOylanmamış
hareketÇok yönlü
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma kuvveti3.00 inç-lb
Çalışma Sıcaklığı.0 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi90 Dereceleri
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8538908080

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Anlık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇalışma kuvvetiÜcret
SQUARE D 9007K Limit Switch Kafası Yalpalama Çubuğu F / 9007 | AF9FXT 2EG75 9007KUygulanamaz4.00 inç-lb€164.56
SQUARE D 9007KC Limit Switch Kafası Sallanma Çubuğu | AF9FXU 2EG82 9007KC104.00 inç-lb€146.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007J Limit Anahtarı Kafa Sallama Çubuğu
€152.04 / Adet