Square D 9007l | Limit Anahtarı Kafası Kedi Wisker Üstü | 2eg83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007L Limit Switch Kafası Cat Wisker Top | AF9FXV 2EG83

SQUARE D 9007L Limit Anahtarı Kafası Kedi Wisker Üstü

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FXV Model: 9007LÇapraz Referans: 2EG83
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
€48.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör Uzunluğu4.75 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliKedi Wisker
Amper10
İletişim FormuUygulanamaz
IP RatingOylanmamış
hareketÇok yönlü
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma kuvveti7.00 inç-oz
Çalışma Sıcaklığı.0 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi90 Dereceleri
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8538908080

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Anlık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör StiliAmperhareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiÜcret
SQUARE D 9007ED Limit Anahtarı Başlığı İtme Çubuğu Pistonu F / 9007 | AF9FXL 2EG53 9007 ED0.83 "İtme Çubuğu PistonuUygulanamazDikey4.00 inç-lb0.25 "€180.30
SQUARE D 9007R Limit Switch Başlı Avuç İçi Çalıştırmalı Piston | AF9JYB 2UYL9 9007RUygulanamazAvuç İçi Pistonlu10Dikey3.00 inç-lb90 Dereceleri€167.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007L Limit Anahtarı Kafası Kedi Wisker Üstü
€48.16 / Adet