Square D 9038cg32z20 | 3dzy5 | Alternatör Sıvı Seviye Şalteri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9038CG32Z20 Alternatör Seviye Şalteri 2-1 / 2 İnç Npt Close On Rise Ss | AG6PRG 3DZY5

SQUARE D 9038CG32Z20 Alternatör Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Npt Yükselirken Kapat Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PRG Modeli: 9038CG32Z20Çapraz Referans: 3DZY5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€726.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alternatör Sıvı Seviye Anahtarı
gövde MalzemesiÇelik
Boru Boyutu8-1/2", 8-3/4"
İletişim FormuDPST
Elektrik bağlantılarıVidalı kelepçe
Yüzer Dia.2.5 "
Şamandıra Uzunluğu7.00 "
Şamandıra MalzemesiPaslanmaz çelik
Yüzer KonumSol
Float Seyahat6-1 / 2 "
Yükseklik5.94 "
HP @ 1 Faz - 115V2
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V3
HP @ 1 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 240V5
Maks. şimdiki600A
Maks. Basınç50 psi
Maks. Voltaj600
MontajYatay
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık250 Derece F Max
Uzunluk17.81 "
Kök uzunluğu4"
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Anahtar FonksiyonuYükselişte Kapat
Tank Bağlantı Ölçüsü2-1 / 2 "MNPT
genişlik6.84 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.85
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Yüzer Çubuk Açısı (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 240Vgövde MalzemesiBoru BoyutuMaks. VoltajMontajNEMA DeğerlendirmesiÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukÜcret
SQUARE D 9038AG1 Mekanik Alternatör, Açık Tank, NEMA 1, Kaideye Monte, 4 NC, DPST, DB İletişim | AF9GNT 2FJ01 9038AG15 hpÇelik4 1/2 ", 4 3/4"600Dikey Açık Tank1-22 derece 220 dereceye kadar F11.8 "€316.98
KARE D 9038AW1 Alternatör Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat | AF9GNU 2FJ05 9038AW15Alüminyum2.75 "600Dikey Açık Tank4-22 Derece ila 220 Derece F11.8 "€1,065.96
KARE D 9038CG31 Alternatör Seviye Şalteri 2-1 / 2 İnç Npt Yükselişte Kapat Paslanmaz Çelik | AF9GNV 2FJ08 9038CG315Çelik8-1/2", 8-3/4"600Yatay1-22 Derece ila 220 Derece F13.84 "€658.95
KARE D 9038CG32 Alternatör Seviye Şalteri 2-1 / 2 İnç Npt Yükselişte Kapat Paslanmaz Çelik | AF9GNW 2FJ09 9038CG325Çelik8-1/2", 8-3/4"600Yatay1-22 Derece ila 220 Derece F13.84 "€678.43
KARE D 9038CG33 Alternatör Seviye Şalteri 2-1 / 2 İnç Npt Yükselişte Kapat Paslanmaz Çelik | AF9GNX 2FJ10 9038CG335Çelik8-1/2", 8-3/4"600Yatay1-22 Derece ila 220 Derece F13.84 "€762.59
KARE D 9038CG36 Alternatör Seviye Şalteri 2-1 / 2 İnç Npt Yükselişte Kapat Paslanmaz Çelik | AF9GNY 2FJ11 9038CG365Çelik8-1/2", 8-3/4"600Yatay1-22 Derece ila 220 Derece F13.84 "€819.83
SQUARE D 9038CW32 Alternatör Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat Paslanmaz Çelik | AF9GNZ 2FJ14 9038CW325Çelik2.75 "575Dikey Açık Tank4-22 Derece ila 200 Derece F17.81 "€1,723.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9038CG32Z20 Alternatör Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Npt Yükselirken Kapat Ss
€726.02 / Adet