Square D 9050jck70v24 | Zamanlayıcı Rölesi 999 Dak 11 Pin 10a Dpdt 240v | 5b381 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9050JCK70V24 Zamanlayıcı Rölesi 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381

SQUARE D 9050JCK70V24 Zaman Rölesi 999 Dakika 11 Pin 10a Dpdt 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CHU Modeli: 9050JCK70V24Çapraz Referans: 5B381
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
€278.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiDip Anahtarı
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2VA
Bobin Voltları240 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
Elektriksel bağlantıSoket
işlevKapatma Gecikmesi, Gecikme, Aralık, Tek atış, Tekrarlama Döngüsü
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı999 dk.
Min. Zaman ayarı0.05 sn.
MontajEklenti
Fonksiyon Sayısı5
İşletim Fonksiyonları1, 2, 4, 5, 6
Pins11
Soket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Soket KoduB
Durum GöstergesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıişlevPinsSoketÜcret
KARE D 9050JCK70V20 Zamanlayıcı Rölesi 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACKapatma Gecikmesi, Gecikme, Aralık, Tek atış, Tekrarlama Döngüsü116X156, 1EGP2, 1EGP4€278.46
KARE D 9050JCK70V14 Zamanlayıcı Rölesi 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V1424VAC/DCKapatma Gecikmesi, Gecikme, Aralık, Tek atış, Tekrarlama Döngüsü116X156, 1EGP2, 1EGP4€278.46
KARE D 9050JCK60V24 Zamanlayıcı Rölesi 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACGecikme85X852, 1EGP3, 1EGP5€250.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9050JCK70V24 Zaman Rölesi 999 Dakika 11 Pin 10a Dpdt 240v
€278.46 / Adet