Square D Bda260501 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDA260501 PowerPact B Circuit Breaker, 50A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HWG

SQUARE D BDA260501 PowerPact B Devre Kesici, 50A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HWG Modeli: BDA260501
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
€848.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper50
çerçeve TipiBDA
GTIN3606481152169
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)32.31
Gemi genişliği (cm)20.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D BDA260501 molded case circuit breaker designed for protecting electrical circuits & machinery against current overloads & short circuits
  • Yük tarafındaki pabuçlara sahip I-Line tarzı eklenti, sorunsuz kurulum ve onarım sağlar
  • Equipped with a thermal-magnetic trip mechanism which provides both long time and instantaneous trip functions
  • Can accommodate wires (copper / aluminium) of sizes ranging between 14 & 2/0 AWG
  • IEC, UL ve CSA onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BDA34125Y Devre Kesici, 125A, I-Line Stili, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Devre Kesici, 2 Kutuplu, 100A, Geçiş, Sabit Açma, 1 Fazlı | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Kompakt Devre Kesici, 2 Kutuplu, Termik-Manyetik Açma | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Tip BDA Devre Kesici, 1 Fazlı, 80A, 2 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GQD BDA260802-802€909.71
SQUARE D BDA34015Y Tip BDA Devre Kesici, 15 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Tip BDA Devre Kesici, 90 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
SQUARE D BDA34070Y Tip BDA Devre Kesici, 70 A, 2 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDA260501 PowerPact B Devre Kesici, 50A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V
€848.88 / Adet