Square D Bdl26030 | Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 30a, 2 Kutuplu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDL26030 Kompakt Şalter, 30A, 2 Kutuplu | CE6GZR 482D06

SQUARE D BDL26030 Kompakt Devre Kesici, 30A, 2 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GZR Modeli: BDL26030Çapraz Referans: 482D06

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€736.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi525V AC
Aktüatör TipiToggle
Amper30A
Devre Kesici TipiStandart
derinlik3.15 "
Çerçeve boyutu125A
çerçeve Tipibdl
Yükseklik5.39 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25/277V AC'de 408kA
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.158 Derece F
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG, 3 AWG
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece. F
Min. Tel Boyutu14 AWG, 6 AWG
Montaj StiliÜnite Montajı
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıEverlink Pabucu Her İki Uçta
Seyahat TürüTermal manyetik
Gerilim600
Gerilim türüAC
genişlik2.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)13.69
Gemi uzunluğu (cm)8
Gemi genişliği (cm)5.41
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürün Detayı:

  • Kısa devre ve mevcut aşırı yük koşullarına karşı koruma sağlamak için ideal Kare D BDL26030 devre kesici
  • Sıkıştırma tipi yay mekanizmalı entegre geçiş, ağır yük durumlarında kontakları açar ve kapatır
  • Şiddetli güç dalgalanmalarına anında tepki verirken hafif dalgalanmaları geçersiz kılmak için tasarlanmış termal manyetik açma
  • -13 ila 158 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilen, çift kutuplu konfigürasyona sahip B-çerçeve tasarımı
  • UL, IEC, CCC, EAC, CSA ve NOM standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıFazgenişlikÜcret
SQUARE D BDL36070 Kompakt Şalter, 70A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36080 Kompakt Şalter, 80A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36090 Kompakt Şalter, 90A, 3 Kutuplu | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36100 Kompakt Şalter, 100A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36060 Kompakt Şalter, 60A, 3 Kutuplu | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€961.86
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36050 Kompakt Şalter, 50A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDL36040 Kompakt Şalter, 40A, Kutup Sayısı 3, Bdl Serisi | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDL26030 Kompakt Devre Kesici, 30A, 2 Kutuplu
€736.60 / Adet