Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BGA34050Y PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 480 Y / 277 VAC | CE6GTG

SQUARE D BGA34050Y PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 480 Y / 277 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GTG Modeli: BGA34050Y
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
€1,754.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper50
çerçeve TipiBGA
GTIN3606489779269
Kutup sayısı3
Gerilim480
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)13.69
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.1
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşırı akım ve kısa devre koruması sağlamak üzere tasarlanmış Square D BGA34050Y kalıplı devre kesici
  • Ters beslemeli uygulamalar için ideal
  • Hızlı açma için 3 VAC'de 3 A değerinde kompakt B kasada 50 kutuplu, 480 fazlı tasarım
  • Hem uzun süreli hem de anlık açma fonksiyonları için sabit termal-manyetik açma özelliğine ve 35 VAC'de 480 kAIC kesme akımı değerine sahiptir
  • Güvenli bağlantı için I-Line tarzı geçmeli ve yük tipi pabuç terminalleriyle panele monte edilmiştir
  • Manuel çalıştırma için bir geçiş aktüatörüyle donatılmıştır
  • 14 AWG'den 2 AWG'ye kadar değişen boyutlarda bakır ve alüminyum kabloları barındırır
  • UL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGerilimÜcret
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B Devre Kesici, 90 A, Termal Manyetik Açma | CE6GQZ BGA34090Y90480-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BGA34080Y Kompakt Devre Kesici, 80A, 3 Fazlı, Klips Montajlı | CE6GRL BGA34080Y80480€2,146.21
SQUARE D BGA34070Y Kompakt Şalter, 70A, 3 Fazlı, Klips Montajlı | CE6GRM BGA34070Y70480€1,969.96
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B Devre Kesici, 40 A, 2 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GRN BGA34040Y40480€1,754.26
SQUARE D BGA34025Y Kompakt Şalter, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,644.26
SQUARE D BGA34015Y Kompakt Şalter, 3 Kutuplu, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,737.11
SQUARE D BGA34020Y Devre Kesici, 20A, 3 Kutuplu, Sabit Ani Açma | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,631.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BGA34050Y PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 480 Y / 277 VAC
€1,754.26 / Adet