<span Class='notranslate'>Square D </span> Bja261001 Mccb, Single Phase | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BJA261001 PowerPact B Frame Circuit Breaker, 600VAC, 2 Poles | CE6HXG

SQUARE D BJA261001 PowerPact B Frame Circuit Breaker, 600VAC, 2 Poles

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HXG Modeli: BJA261001
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
€3,032.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper100
çerçeve TipiBJA
GTIN00785901058649
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)13.69
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.41
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D BJA261001 circuit breaker ideal for use with switchboards and panelboards to prevent overload or short-circuit occurrences
  • Load-side lug terminals accommodate aluminium / copper wires of sizes from 14 AWG to 2 AWG
  • Termal manyetik açma ünitesi, anlık ve uzun süreli akım sınırlama fonksiyonları sağlar
  • Özellikler Kurulum kolaylığı için I-Line tarzı geçmeli montaj, ters beslemeli uygulamalar için ideal
  • RoHS uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BJA260704 PocketPact Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260702 PocketPact Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 277 VAC | CE6G™ BJA260702702-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260602 Kompakt Şalter, 2 Kutuplu, 70 A, Termal Manyetik | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260504 Kompakt Şalter, 2 Kutuplu, 50 A, Termal Manyetik | CE6GTP BJA260504502-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260802 Kompakt Devre Kesici, Termal Manyetik, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA36110 Devre Kesici, 65VAC'de 480kAIC, 3 Kutuplu, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
SQUARE D BJA36025 Devre Kesici, 65kA Kesme Kapasitesi, 25A, 3 Fazlı, 3 Kutuplu, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BJA261001 PowerPact B Frame Circuit Breaker, 600VAC, 2 Poles
€3,032.68 / Adet