Square D Bja36030 Powerpact Devre Kesici, 600 V | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BJA36030 Kompakt Şalter, Termik Manyetik, 3 Kutuplu, 30 A | CE6GTZ

SQUARE D BJA36030 Kompakt Şalter, Termik Manyetik, 3 Kutuplu, 30 A

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GTZ Modeli: BJA36030

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,456.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper30
çerçeve TipiBJA
GTIN3606481154309
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.88
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)20.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşırı akım yüklerine veya kısa devrelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmış Square D BJA36030 PowerPact devre kesici
  • Anlık ve zaman gecikmeli akım sınırlama koruması için değiştirilemez termal manyetik açma özelliğine sahiptir, ters besleme uygulamaları için idealdir
  • Hızlı kurulum ve onarım için 3 kutuplu, 3 fazlı konfigürasyon ve benzersiz I-Line yapısı
  • CE, IEC, CSA, UL ve NEMA standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BJA260704 PocketPact Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260702 PocketPact Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 277 VAC | CE6G™ BJA260702702-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260602 Kompakt Şalter, 2 Kutuplu, 70 A, Termal Manyetik | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260504 Kompakt Şalter, 2 Kutuplu, 50 A, Termal Manyetik | CE6GTP BJA260504502-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260802 Kompakt Devre Kesici, Termal Manyetik, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA36110 Devre Kesici, 65VAC'de 480kAIC, 3 Kutuplu, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
SQUARE D BJA36025 Devre Kesici, 65kA Kesme Kapasitesi, 25A, 3 Fazlı, 3 Kutuplu, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BJA36030 Kompakt Şalter, Termik Manyetik, 3 Kutuplu, 30 A
€1,456.55 / Adet