Square D D211nrb | Emniyet Anahtarı 240vac 2pst 30 Amper Ac | 2jxu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D D211NRB Güvenlik Şalteri 240VAC 2PST 30 Amper AC | AH2PAZ 2JXU1

SQUARE D D211NRB Güvenlik Anahtarı 240VAC 2PST 30 Amper AC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2PAZ Modeli: D211NRBÇapraz Referans: 2JXU1
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
€189.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik anahtarı
Amper AC30
İletişim Formu2PST
derinlik3.8 "
Görevgenel
Yükseklik9.6 "
HP3 BG @ 240 VAC
IP Rating14
MalzemeÇelik
NEMA Muhafaza Tipi3R
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
Gerilim240 VAC
genişlik7.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.17
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)19.56
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Eriyebilir / Eriyebilir: Eriyebilir
  • Metalik / Metalik Olmayan: Metalik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeAmper ACİletişim FormuNEMA Muhafaza TipiKutup sayısıTel SayısıFazgenişlikÜcret
SQUARE D D211N Emniyet Anahtarı, Genel Hizmet, Sigortalı, 30A, 2 Kutuplu, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1Y246 D211NÇelik30DPST12337 1 / 4 "€115.87
SQUARE D D221N Güvenlik Anahtarı 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FYZ 1H247 D221NÇelik302PST12317.2 "€109.68
SQUARE D D221NRB Emniyet Şalteri 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FZA 1H248 D221NRBGalvanizli Çelik302PST3R2317.7 "€153.08
SQUARE D D222N Güvenlik Anahtarı 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZB 1H249 D222NÇelik602PST12317.5 "€129.28
SQUARE D D222NRB Emniyet Şalteri 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvanizli Çelik602PST3R2317.5 "€243.59
SQUARE D D223NRB Emniyet Şalteri 240VAC 2PST 100 Amper AC | AG9FZD 1H251 D223NRBGalvanizli Çelik1002PST3R23110.5 "€366.86
SQUARE D D321N Güvenlik Anahtarı 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZE 1H252 D321NÇelik303PST13437.2 "€176.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D D211NRB Güvenlik Anahtarı 240VAC 2PST 30 Amper AC
€189.70 / Adet