Kare D Ecb142020g3el Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D ECB142020G3EL Molded Case Circuit Breaker, 20A, 1P, 14kAIC at 480V | CE6HYJ

SQUARE D ECB142020G3EL Molded Case Circuit Breaker, 20A, 1P, 14kAIC at 480V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HYJ Modeli: ECB142020G3EL
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
€304.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper20
çerçeve TipiECB
Kutup sayısı1
Gerilim480
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D ECB142020G3EL circuit breaker designed for limiting let-through currents and providing protection to downstream components in power distribution applications
  • Remote operation for user convenience and bolt-on mounting design for hassle-free installation
  • Hafif aşırı yüklenmelerde devreye girmekten kaçınırken aynı anda şiddetli güç dalgalanmalarına karşı tepki vermek için uzun süreli ve anlık akım sınırlama işlevlerine sahiptir
  • Ideal for accommodating 12 - 8 AWG aluminium and 10 - 8 AWG copper wires
  • RoHS-certified and UL-listed

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
KARE D ECB14015G3 Devre Kesici Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v Üzerinde Cıvata | AG8MRT ECB14015G315A1277V€332.77
KARE D ECB14020G3 Devre Kesici Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v Cıvata | AG8MRU ECB14020G320A1277V€276.91
KARE D ECB14030G3 Cıvata Devre Kesici Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRV ECB14030G330A1277V€276.91
KARE D ECB24015G3 Cıvata Devre Kesici Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRW ECB24015G315A2480V€848.88
KARE D ECB24020G3 Cıvata Devre Kesici Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRX ECB24020G320A2480V€848.88
KARE D ECB24030G3 Cıvata Devre Kesici Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRY ECB24030G330A2480V€848.88
SQUARE D ECB34015G3 Kompakt Devre Kesici, 480V, 15A, Cıvata Bağlantılı | CE6GUN ECB34015G3153480€1,003.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D ECB142020G3EL Molded Case Circuit Breaker, 20A, 1P, 14kAIC at 480V
€304.07 / Adet